2 683,89 €/ Unitéhors TVA
3 247,51 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 12/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | FAG |
Série | 532 |
Diamètre intérieur | 170 mm |
Diamètre extérieur | 240 mm |
Hauteur | 58.7 mm |
Variante | Simple effet |
Rondelle logement sphérique | Oui |
avec bague de réglage | Non |
Matériau du cage | Laiton |
Charge dynamique | 285 kN |
Charge statique | 930 kN |
Vitesse limite | 1740 rpm |
Vitesse de référence | 2230 rpm |