Eriks
FAG

FAG Butée à billes Simple effet Rondelle logement sphérique 53228

  • ERIKS:11669116
  • Fabricant:4012801199384
Image 1
Ajouter à la liste

1 328,58 €/ Unitéhors TVA

1 607,58 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 12/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FAG
Série
532
Diamètre intérieur
140 mm
Diamètre extérieur
200 mm
Hauteur
48.6 mm
Variante
Simple effet
Rondelle logement sphérique
Oui
avec bague de réglage
Non
Matériau du cage
Acier
Charge dynamique
191 kN
Charge statique
570 kN
Vitesse limite
2110 rpm
Vitesse de référence
2700 rpm
Alternatives

961,65 €/ Unitéhors TVA

1 163,60 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 10/11/2026