Eriks
FAG

FAG Butée à billes Simple effet Rondelle logement sphérique 53226

  • ERIKS:12624531
  • Fabricant:4012801322805
Image 1
Ajouter à la liste

787,37 €/ Unitéhors TVA

952,72 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 12/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FAG
Série
532
Diamètre intérieur
130 mm
Diamètre extérieur
190 mm
Hauteur
47.9 mm
Variante
Simple effet
Rondelle logement sphérique
Oui
avec bague de réglage
Non
Matériau du cage
Acier
Charge dynamique
184 kN
Charge statique
540 kN
Vitesse limite
2210 rpm
Vitesse de référence
2850 rpm
Alternatives

752,87 €/ Unitéhors TVA

910,97 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 10/11/2026