Eriks
FAG

FAG Butée à billes Simple effet Rondelle logement sphérique 53224

  • ERIKS:11669115
  • Fabricant:4012801199377
Image 1
Ajouter à la liste

566,43 €/ Unitéhors TVA

685,38 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 12/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FAG
Série
532
Diamètre intérieur
120 mm
Diamètre extérieur
170 mm
Hauteur
40.8 mm
Variante
Simple effet
Rondelle logement sphérique
Oui
avec bague de réglage
Non
Matériau du cage
Acier
Charge dynamique
128 kN
Charge statique
385 kN
Vitesse limite
2550 rpm
Vitesse de référence
3000 rpm