Eriks
FAG

FAG Butée à billes Simple effet Rondelle logement sphérique 53220

  • ERIKS:11669114
  • Fabricant:4012801199346
Image 1
Ajouter à la liste

409,34 €/ Unitéhors TVA

495,30 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 13/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FAG
Série
532
Diamètre intérieur
100 mm
Diamètre extérieur
150 mm
Hauteur
40.9 mm
Variante
Simple effet
Rondelle logement sphérique
Oui
avec bague de réglage
Non
Matériau du cage
Acier
Charge dynamique
119 kN
Charge statique
325 kN
Vitesse limite
2700 rpm
Vitesse de référence
3600 rpm
Alternatives

357,88 €/ Unitéhors TVA

433,03 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 11/11/2026