349,38 €/ Unitéhors TVA
422,75 €TVA incluse
2 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | FAG |
Série | 532 |
Diamètre intérieur | 90 mm |
Diamètre extérieur | 135 mm |
Hauteur | 38.5 mm |
Variante | Simple effet |
Rondelle logement sphérique | Oui |
avec bague de réglage | Non |
Matériau du cage | Acier |
Charge dynamique | 119 kN |
Charge statique | 300 kN |
Vitesse limite | 2900 rpm |
Vitesse de référence | 3750 rpm |
282,05 €/ Unitéhors TVA
341,28 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 10/11/2026