Eriks
FAG

FAG Butée à billes Simple effet Rondelle logement sphérique 53212

  • ERIKS:11669107
  • Fabricant:4012801199285
Image 1
Ajouter à la liste

132,56 €/ Unitéhors TVA

160,40 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 13/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FAG
Série
532
Diamètre intérieur
60 mm
Diamètre extérieur
95 mm
Hauteur
28 mm
Variante
Simple effet
Rondelle logement sphérique
Oui
avec bague de réglage
Non
Matériau du cage
Acier
Charge dynamique
62 kN
Charge statique
139 kN
Vitesse limite
4200 rpm
Vitesse de référence
5300 rpm
Alternatives

126,46 €/ Unitéhors TVA

153,02 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 11/11/2026