105,27 €/ Unitéhors TVA
127,38 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 12/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | FAG |
Série | 532 |
Diamètre intérieur | 50 mm |
Diamètre extérieur | 78 mm |
Hauteur | 23.5 mm |
Variante | Simple effet |
Rondelle logement sphérique | Oui |
avec bague de réglage | Non |
Matériau du cage | Acier |
Charge dynamique | 50 kN |
Charge statique | 106 kN |
Vitesse limite | 4950 rpm |
Vitesse de référence | 5700 rpm |
84,35 €/ Unitéhors TVA
102,06 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 10/11/2026