Eriks
FAG

FAG Butée à billes Simple effet Rondelle logement sphérique 53209

  • ERIKS:11669104
  • Fabricant:4012801162937
Image 1
Ajouter à la liste

77,69 €/ Unitéhors TVA

94,00 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 12/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FAG
Série
532
Diamètre intérieur
45 mm
Diamètre extérieur
73 mm
Hauteur
21.3 mm
Variante
Simple effet
Rondelle logement sphérique
Oui
avec bague de réglage
Non
Matériau du cage
Acier
Charge dynamique
39 kN
Charge statique
80 kN
Vitesse limite
5500 rpm
Vitesse de référence
6600 rpm
Alternatives

79,71 €/ Unitéhors TVA

96,45 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 10/11/2026