Eriks
FAG

FAG Butée à billes Simple effet Rondelle logement sphérique 53207

  • ERIKS:11669102
  • Fabricant:4012801162920
Image 1
Ajouter à la liste

62,80 €/ Unitéhors TVA

75,99 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 12/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FAG
Série
532
Diamètre intérieur
35 mm
Diamètre extérieur
62 mm
Hauteur
19.9 mm
Variante
Simple effet
Rondelle logement sphérique
Oui
avec bague de réglage
Non
Matériau du cage
Acier
Charge dynamique
35.5 kN
Charge statique
67 kN
Vitesse limite
6000 rpm
Vitesse de référence
8000 rpm
Alternatives

63,72 €/ Unitéhors TVA

77,10 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 10/11/2026