52,34 €/ Unitéhors TVA
63,33 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 12/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | FAG |
Série | 532 |
Diamètre intérieur | 30 mm |
Diamètre extérieur | 52 mm |
Hauteur | 17.8 mm |
Variante | Simple effet |
Rondelle logement sphérique | Oui |
avec bague de réglage | Non |
Matériau du cage | Acier |
Charge dynamique | 23.9 kN |
Charge statique | 46 kN |
Vitesse limite | 7300 rpm |
Vitesse de référence | 8600 rpm |
54,30 €/ Unitéhors TVA
65,70 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 10/11/2026