43,60 €/ Unitéhors TVA
52,76 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 12/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | FAG |
Série | 532 |
Diamètre intérieur | 25 mm |
Diamètre extérieur | 47 mm |
Hauteur | 16.7 mm |
Variante | Simple effet |
Rondelle logement sphérique | Oui |
avec bague de réglage | Non |
Matériau du cage | Acier |
Charge dynamique | 26.5 kN |
Charge statique | 50 kN |
Vitesse limite | 7500 rpm |
Vitesse de référence | 9800 rpm |
44,30 €/ Unitéhors TVA
53,60 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 10/11/2026