Eriks
FAG

FAG Butée à billes Simple effet Rondelle logement sphérique 53204

  • ERIKS:11669099
  • Fabricant:4012801162890
Image 1
Ajouter à la liste

41,50 €/ Unitéhors TVA

50,22 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 12/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FAG
Série
532
Diamètre intérieur
20 mm
Diamètre extérieur
40 mm
Hauteur
14.7 mm
Variante
Simple effet
Rondelle logement sphérique
Oui
avec bague de réglage
Non
Matériau du cage
Acier
Charge dynamique
21.1 kN
Charge statique
37.5 kN
Vitesse limite
8500 rpm
Vitesse de référence
11600 rpm
Alternatives

40,65 €/ Unitéhors TVA

49,19 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 10/11/2026