Eriks
FAG

FAG Butée à billes Simple effet Rondelle logement sphérique 53202

  • ERIKS:14178123
Image 1
Ajouter à la liste

40,49 €/ Unitéhors TVA

48,99 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 12/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FAG
Série
532
Diamètre intérieur
15 mm
Diamètre extérieur
32 mm
Hauteur
13.3 mm
Variante
Simple effet
Rondelle logement sphérique
Oui
avec bague de réglage
Non
Matériau du cage
Acier
Charge dynamique
16.6 kN
Charge statique
24.8 kN
Vitesse limite
9800 rpm
Vitesse de référence
14300 rpm