Eriks
FAG

FAG Butée à billes Simple effet Rondelle logement sphérique 53201

  • ERIKS:14178122
Image 1
Ajouter à la liste

38,19 €/ Unitéhors TVA

46,21 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 12/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FAG
Série
532
Diamètre intérieur
12 mm
Diamètre extérieur
28 mm
Hauteur
11.4 mm
Variante
Simple effet
Rondelle logement sphérique
Oui
avec bague de réglage
Non
Matériau du cage
Acier
Charge dynamique
13.2 kN
Charge statique
19 kN
Vitesse limite
11300 rpm
Vitesse de référence
16900 rpm