Eriks
FAG

FAG Butée à billes Simple effet 51418-MP

  • ERIKS:12624518
  • Fabricant:4026677916709
Image 1
Ajouter à la liste

1 649,81 €/ Unitéhors TVA

1 996,27 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FAG
Série
514
Diamètre intérieur
90 mm
Diamètre extérieur
190 mm
Hauteur
77 mm
Variante
Simple effet
Rondelle logement sphérique
Non
avec bague de réglage
Non
Matériau du cage
Laiton
Charge dynamique
325 kN
Charge statique
830 kN
Vitesse limite
1540 rpm
Vitesse de référence
4100 rpm