928,73 €/ Unitéhors TVA
1 123,76 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 10/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | FAG |
Série | 514 |
Diamètre intérieur | 80 mm |
Diamètre extérieur | 170 mm |
Hauteur | 68 mm |
Variante | Simple effet |
Rondelle logement sphérique | Non |
avec bague de réglage | Non |
Matériau du cage | Laiton |
Charge dynamique | 270 kN |
Charge statique | 620 kN |
Vitesse limite | 1710 rpm |
Vitesse de référence | 4550 rpm |
1 116,29 €/ Unitéhors TVA
1 350,71 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 09/11/2026