Eriks
FAG

FAG Butée à billes Simple effet 51415-MP

  • ERIKS:12624516
  • Fabricant:4026677207395
Image 1
Ajouter à la liste

844,41 €/ Unitéhors TVA

1 021,74 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FAG
Série
514
Diamètre intérieur
75 mm
Diamètre extérieur
160 mm
Hauteur
65 mm
Variante
Simple effet
Rondelle logement sphérique
Non
avec bague de réglage
Non
Matériau du cage
Laiton
Charge dynamique
238 kN
Charge statique
560 kN
Vitesse limite
1810 rpm
Vitesse de référence
4750 rpm