543,17 €/ Unitéhors TVA
657,24 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 10/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | FAG |
Série | 514 |
Diamètre intérieur | 65 mm |
Diamètre extérieur | 140 mm |
Hauteur | 56 mm |
Variante | Simple effet |
Rondelle logement sphérique | Non |
avec bague de réglage | Non |
Matériau du cage | Laiton |
Charge dynamique | 217 kN |
Charge statique | 450 kN |
Vitesse limite | 2050 rpm |
Vitesse de référence | 5200 rpm |
617,25 €/ Unitéhors TVA
746,87 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 06/11/2026