Eriks
FAG

FAG Butée à billes Simple effet 51410

  • ERIKS:11669069
  • Fabricant:4012801198387
Image 1
Ajouter à la liste

140,95 €/ Unitéhors TVA

170,55 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FAG
Série
514
Diamètre intérieur
50 mm
Diamètre extérieur
110 mm
Hauteur
43 mm
Variante
Simple effet
Rondelle logement sphérique
Non
avec bague de réglage
Non
Matériau du cage
Acier
Charge dynamique
138 kN
Charge statique
255 kN
Vitesse limite
2650 rpm
Vitesse de référence
6500 rpm
Alternatives
Product Image

SKF Butée à billes Simple effet 51410

  • Eriks:23757381
  • Manufacturer:51410

198,98 €/ Unitéhors TVA

240,77 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 10/11/2026