86,78 €/ Unitéhors TVA
105,00 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 10/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | FAG |
Série | 514 |
Diamètre intérieur | 40 mm |
Diamètre extérieur | 90 mm |
Hauteur | 36 mm |
Variante | Simple effet |
Rondelle logement sphérique | Non |
avec bague de réglage | Non |
Matériau du cage | Acier |
Charge dynamique | 96 kN |
Charge statique | 170 kN |
Vitesse limite | 3250 rpm |
Vitesse de référence | 7600 rpm |
122,26 €/ Unitéhors TVA
147,93 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 09/11/2026