79,11 €/ Unitéhors TVA
95,72 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 10/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | FAG |
Série | 514 |
Diamètre intérieur | 35 mm |
Diamètre extérieur | 80 mm |
Hauteur | 32 mm |
Variante | Simple effet |
Rondelle logement sphérique | Non |
avec bague de réglage | Non |
Matériau du cage | Acier |
Charge dynamique | 76 kN |
Charge statique | 126 kN |
Vitesse limite | 3600 rpm |
Vitesse de référence | 8500 rpm |
115,66 €/ Unitéhors TVA
139,95 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 09/11/2026