Eriks
FAG

FAG Butée à billes Simple effet 51405

  • ERIKS:11669064
  • Fabricant:4012801016575
Image 1
Ajouter à la liste

57,36 €/ Unitéhors TVA

69,41 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FAG
Série
514
Diamètre intérieur
25 mm
Diamètre extérieur
60 mm
Hauteur
24 mm
Variante
Simple effet
Rondelle logement sphérique
Non
avec bague de réglage
Non
Matériau du cage
Acier
Charge dynamique
43 kN
Charge statique
66 kN
Vitesse limite
4700 rpm
Vitesse de référence
10900 rpm
Alternatives
Product Image

SKF Butée à billes Simple effet 51405

  • Eriks:23757376
  • Manufacturer:51405

81,16 €/ Unitéhors TVA

98,20 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 10/11/2026