6 021,05 €/ Unitéhors TVA
7 285,47 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 10/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | FAG |
Série | 513 |
Diamètre intérieur | 200 mm |
Diamètre extérieur | 340 mm |
Hauteur | 110 mm |
Variante | Simple effet |
Rondelle logement sphérique | Non |
avec bague de réglage | Non |
Matériau du cage | Laiton |
Charge dynamique | 620 kN |
Charge statique | 2380 kN |
Vitesse limite | 980 rpm |
Vitesse de référence | 1740 rpm |