Eriks
FAG

FAG Butée à billes Simple effet 51338-MP

  • ERIKS:14180351
Image 1
Ajouter à la liste

5 418,04 €/ Unitéhors TVA

6 555,83 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FAG
Série
513
Diamètre intérieur
190 mm
Diamètre extérieur
320 mm
Hauteur
105 mm
Variante
Simple effet
Rondelle logement sphérique
Non
avec bague de réglage
Non
Matériau du cage
Laiton
Charge dynamique
590 kN
Charge statique
2170 kN
Vitesse limite
1040 rpm
Vitesse de référence
1840 rpm