4 204,91 €/ Unitéhors TVA
5 087,94 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 10/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | FAG |
Série | 513 |
Diamètre intérieur | 180 mm |
Diamètre extérieur | 300 mm |
Hauteur | 95 mm |
Variante | Simple effet |
Rondelle logement sphérique | Non |
avec bague de réglage | Non |
Matériau du cage | Laiton |
Charge dynamique | 520 kN |
Charge statique | 1830 kN |
Vitesse limite | 1130 rpm |
Vitesse de référence | 2000 rpm |