2 520,76 €/ Unitéhors TVA
3 050,12 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 10/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | FAG |
Série | 513 |
Diamètre intérieur | 160 mm |
Diamètre extérieur | 270 mm |
Hauteur | 87 mm |
Variante | Simple effet |
Rondelle logement sphérique | Non |
avec bague de réglage | Non |
Matériau du cage | Laiton |
Charge dynamique | 445 kN |
Charge statique | 1560 kN |
Vitesse limite | 1230 rpm |
Vitesse de référence | 2280 rpm |