1 932,31 €/ Unitéhors TVA
2 338,10 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 10/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | FAG |
Série | 513 |
Diamètre intérieur | 150 mm |
Diamètre extérieur | 250 mm |
Hauteur | 80 mm |
Variante | Simple effet |
Rondelle logement sphérique | Non |
avec bague de réglage | Non |
Matériau du cage | Laiton |
Charge dynamique | 395 kN |
Charge statique | 1330 kN |
Vitesse limite | 1340 rpm |
Vitesse de référence | 2480 rpm |
2 415,72 €/ Unitéhors TVA
2 923,02 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 09/11/2026