1 347,02 €/ Unitéhors TVA
1 629,89 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 10/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | FAG |
Série | 513 |
Diamètre intérieur | 130 mm |
Diamètre extérieur | 225 mm |
Hauteur | 75 mm |
Variante | Simple effet |
Rondelle logement sphérique | Non |
avec bague de réglage | Non |
Matériau du cage | Laiton |
Charge dynamique | 360 kN |
Charge statique | 1050 kN |
Vitesse limite | 1490 rpm |
Vitesse de référence | 2950 rpm |
1 591,24 €/ Unitéhors TVA
1 925,40 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 09/11/2026