319,20 €/ Unitéhors TVA
386,23 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 10/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | FAG |
Série | 513 |
Diamètre intérieur | 90 mm |
Diamètre extérieur | 155 mm |
Hauteur | 50 mm |
Variante | Simple effet |
Rondelle logement sphérique | Non |
avec bague de réglage | Non |
Matériau du cage | Acier |
Charge dynamique | 193 kN |
Charge statique | 455 kN |
Vitesse limite | 2240 rpm |
Vitesse de référence | 4050 rpm |
391,57 €/ Unitéhors TVA
473,80 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 09/11/2026