Eriks
FAG

FAG Butée à billes Simple effet 51276-MP

  • ERIKS:14179991
Image 1
Ajouter à la liste

11 069,52 €/ Unitéhors TVA

13 394,12 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FAG
Série
512
Diamètre intérieur
380 mm
Diamètre extérieur
520 mm
Hauteur
112 mm
Variante
Simple effet
Rondelle logement sphérique
Non
avec bague de réglage
Non
Matériau du cage
Laiton
Charge dynamique
750 kN
Charge statique
3950 kN
Vitesse limite
800 rpm
Vitesse de référence
860 rpm