Eriks
FAG

FAG Butée à billes Simple effet 51272-MP

  • ERIKS:14180105
Image 1
Ajouter à la liste

9 808,35 €/ Unitéhors TVA

11 868,10 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FAG
Série
512
Diamètre intérieur
360 mm
Diamètre extérieur
500 mm
Hauteur
110 mm
Variante
Simple effet
Rondelle logement sphérique
Non
avec bague de réglage
Non
Matériau du cage
Laiton
Charge dynamique
720 kN
Charge statique
3650 kN
Vitesse limite
820 rpm
Vitesse de référence
930 rpm