8 631,47 €/ Unitéhors TVA
10 444,08 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 10/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | FAG |
Série | 512 |
Diamètre intérieur | 340 mm |
Diamètre extérieur | 460 mm |
Hauteur | 96 mm |
Variante | Simple effet |
Rondelle logement sphérique | Non |
avec bague de réglage | Non |
Matériau du cage | Laiton |
Charge dynamique | 620 kN |
Charge statique | 3050 kN |
Vitesse limite | 920 rpm |
Vitesse de référence | 990 rpm |