Eriks
FAG

FAG Butée à billes Simple effet 51264-MP

  • ERIKS:14180017
Image 1
Ajouter à la liste

7 142,44 €/ Unitéhors TVA

8 642,35 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FAG
Série
512
Diamètre intérieur
320 mm
Diamètre extérieur
440 mm
Hauteur
95 mm
Variante
Simple effet
Rondelle logement sphérique
Non
avec bague de réglage
Non
Matériau du cage
Laiton
Charge dynamique
600 kN
Charge statique
2800 kN
Vitesse limite
940 rpm
Vitesse de référence
1080 rpm