Eriks
FAG

FAG Butée à billes Simple effet 51260-MP

  • ERIKS:14179823
Image 1
Ajouter à la liste

6 020,16 €/ Unitéhors TVA

7 284,39 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FAG
Série
512
Diamètre intérieur
300 mm
Diamètre extérieur
420 mm
Hauteur
95 mm
Variante
Simple effet
Rondelle logement sphérique
Non
avec bague de réglage
Non
Matériau du cage
Laiton
Charge dynamique
590 kN
Charge statique
2700 kN
Vitesse limite
970 rpm
Vitesse de référence
1150 rpm