Eriks
FAG

FAG Butée à billes Simple effet 51256-MP

  • ERIKS:12624509
  • Fabricant:4012801351935
Image 1
Ajouter à la liste

4 515,51 €/ Unitéhors TVA

5 463,77 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FAG
Série
512
Diamètre intérieur
280 mm
Diamètre extérieur
380 mm
Hauteur
80 mm
Variante
Simple effet
Rondelle logement sphérique
Non
avec bague de réglage
Non
Matériau du cage
Laiton
Charge dynamique
495 kN
Charge statique
2150 kN
Vitesse limite
1100 rpm
Vitesse de référence
1250 rpm
Alternatives
Product Image

SKF Butée à billes Simple effet 51256 M

  • Eriks:24002251
  • Manufacturer:51256 M

6 699,73 €/ Unitéhors TVA

8 106,67 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 09/11/2026