4 000,46 €/ Unitéhors TVA
4 840,56 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 10/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | FAG |
Série | 512 |
Diamètre intérieur | 260 mm |
Diamètre extérieur | 360 mm |
Hauteur | 79 mm |
Variante | Simple effet |
Rondelle logement sphérique | Non |
avec bague de réglage | Non |
Matériau du cage | Laiton |
Charge dynamique | 490 kN |
Charge statique | 2060 kN |
Vitesse limite | 1140 rpm |
Vitesse de référence | 1350 rpm |
10 500,05 €/ Unitéhors TVA
12 705,06 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 09/11/2026