Eriks
FAG

FAG Butée à billes Simple effet 51248-MP

  • ERIKS:11669048
  • Fabricant:4012801351836
Image 1
Ajouter à la liste

3 922,39 €/ Unitéhors TVA

4 746,09 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FAG
Série
512
Diamètre intérieur
240 mm
Diamètre extérieur
340 mm
Hauteur
78 mm
Variante
Simple effet
Rondelle logement sphérique
Non
avec bague de réglage
Non
Matériau du cage
Laiton
Charge dynamique
435 kN
Charge statique
1840 kN
Vitesse limite
1200 rpm
Vitesse de référence
1510 rpm
Alternatives
Product Image

SKF Butée à billes Simple effet 51248 M

  • Eriks:23757347
  • Manufacturer:51248 M

2 654,35 €/ Unitéhors TVA

3 211,76 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 09/11/2026