3 480,26 €/ Unitéhors TVA
4 211,11 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 10/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | FAG |
Série | 512 |
Diamètre intérieur | 220 mm |
Diamètre extérieur | 300 mm |
Hauteur | 63 mm |
Variante | Simple effet |
Rondelle logement sphérique | Non |
avec bague de réglage | Non |
Matériau du cage | Laiton |
Charge dynamique | 335 kN |
Charge statique | 1330 kN |
Vitesse limite | 1420 rpm |
Vitesse de référence | 1690 rpm |
1 598,14 €/ Unitéhors TVA
1 933,75 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 09/11/2026