Eriks
FAG

FAG Butée à billes Simple effet 51240-MP

  • ERIKS:11669046
  • Fabricant:4012801198059
Image 1
Ajouter à la liste

1 287,69 €/ Unitéhors TVA

1 558,10 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FAG
Série
512
Diamètre intérieur
200 mm
Diamètre extérieur
280 mm
Hauteur
62 mm
Variante
Simple effet
Rondelle logement sphérique
Non
avec bague de réglage
Non
Matériau du cage
Laiton
Charge dynamique
340 kN
Charge statique
1220 kN
Vitesse limite
1510 rpm
Vitesse de référence
1890 rpm
Alternatives
Product Image

SKF Butée à billes Simple effet 51240 M

  • Eriks:23757345
  • Manufacturer:51240 M

1 529,45 €/ Unitéhors TVA

1 850,63 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 09/11/2026