961,49 €/ Unitéhors TVA
1 163,40 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 10/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | FAG |
Série | 512 |
Diamètre intérieur | 180 mm |
Diamètre extérieur | 250 mm |
Hauteur | 56 mm |
Variante | Simple effet |
Rondelle logement sphérique | Non |
avec bague de réglage | Non |
Matériau du cage | Laiton |
Charge dynamique | 305 kN |
Charge statique | 1030 kN |
Vitesse limite | 1670 rpm |
Vitesse de référence | 2080 rpm |
1 272,16 €/ Unitéhors TVA
1 539,31 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 09/11/2026