Eriks
FAG

FAG Butée à billes Simple effet 51232-MP

  • ERIKS:11669043
  • Fabricant:4012801198011
Image 1
Ajouter à la liste

791,36 €/ Unitéhors TVA

957,55 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FAG
Série
512
Diamètre intérieur
160 mm
Diamètre extérieur
225 mm
Hauteur
51 mm
Variante
Simple effet
Rondelle logement sphérique
Non
avec bague de réglage
Non
Matériau du cage
Laiton
Charge dynamique
240 kN
Charge statique
770 kN
Vitesse limite
1900 rpm
Vitesse de référence
2350 rpm
Alternatives
Product Image

SKF Butée à billes Simple effet 51232 M

  • Eriks:23757341
  • Manufacturer:51232 M

1 002,77 €/ Unitéhors TVA

1 213,35 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 09/11/2026