Eriks
FAG

FAG Butée à billes Simple effet 51230-MP

  • ERIKS:11669042
  • Fabricant:4012801198004
Image 1
Ajouter à la liste

784,40 €/ Unitéhors TVA

949,12 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FAG
Série
512
Diamètre intérieur
150 mm
Diamètre extérieur
215 mm
Hauteur
50 mm
Variante
Simple effet
Rondelle logement sphérique
Non
avec bague de réglage
Non
Matériau du cage
Laiton
Charge dynamique
236 kN
Charge statique
730 kN
Vitesse limite
1950 rpm
Vitesse de référence
2500 rpm
Alternatives
Product Image

SKF Butée à billes Simple effet 51230 M

  • Eriks:23757340
  • Manufacturer:51230 M

873,42 €/ Unitéhors TVA

1 056,84 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 06/11/2026