Eriks
FAG

FAG Butée à billes Simple effet 51228

  • ERIKS:11669041
  • Fabricant:4012801197991
Image 1
Ajouter à la liste

701,84 €/ Unitéhors TVA

849,23 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FAG
Série
512
Diamètre intérieur
140 mm
Diamètre extérieur
200 mm
Hauteur
46 mm
Variante
Simple effet
Rondelle logement sphérique
Non
avec bague de réglage
Non
Matériau du cage
Acier
Charge dynamique
191 kN
Charge statique
570 kN
Vitesse limite
2110 rpm
Vitesse de référence
2700 rpm
Alternatives
Product Image

SKF Butée à billes Simple effet 51228

  • Eriks:23757339
  • Manufacturer:51228

577,26 €/ Unitéhors TVA

698,48 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 09/11/2026