Eriks
FAG

FAG Butée à billes Simple effet 51226

  • ERIKS:11669040
  • Fabricant:4012801197984
Image 1
Ajouter à la liste

426,99 €/ Unitéhors TVA

516,66 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FAG
Série
512
Diamètre intérieur
130 mm
Diamètre extérieur
190 mm
Hauteur
45 mm
Variante
Simple effet
Rondelle logement sphérique
Non
avec bague de réglage
Non
Matériau du cage
Acier
Charge dynamique
184 kN
Charge statique
540 kN
Vitesse limite
2210 rpm
Vitesse de référence
2850 rpm
Alternatives
Product Image

SKF Butée à billes Simple effet 51226

  • Eriks:23757338
  • Manufacturer:51226

463,48 €/ Unitéhors TVA

560,81 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 06/11/2026