69,99 €/ Unitéhors TVA
84,69 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 10/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | FAG |
Série | 512 |
Diamètre intérieur | 65 mm |
Diamètre extérieur | 100 mm |
Hauteur | 27 mm |
Variante | Simple effet |
Rondelle logement sphérique | Non |
avec bague de réglage | Non |
Matériau du cage | Acier |
Charge dynamique | 64 kN |
Charge statique | 149 kN |
Vitesse limite | 4100 rpm |
Vitesse de référence | 4900 rpm |
89,76 €/ Unitéhors TVA
108,61 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 06/11/2026