Eriks
FAG

FAG Butée à billes Simple effet 51210

  • ERIKS:11669028
  • Fabricant:4012801162401
Image 1
Ajouter à la liste

36,32 €/ Unitéhors TVA

43,95 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FAG
Série
512
Diamètre intérieur
50 mm
Diamètre extérieur
78 mm
Hauteur
22 mm
Variante
Simple effet
Rondelle logement sphérique
Non
avec bague de réglage
Non
Matériau du cage
Acier
Charge dynamique
50 kN
Charge statique
106 kN
Vitesse limite
4950 rpm
Vitesse de référence
5700 rpm
Alternatives
Product Image

SKF Butée à billes Simple effet 51210

  • Eriks:23757326
  • Manufacturer:51210

52,09 €/ Unitéhors TVA

63,03 €TVA incluse

4 En stock - Date de livraison estimée 04/11/2026