26,45 €/ Unitéhors TVA
32,00 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 10/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | FAG |
Série | 512 |
Diamètre intérieur | 35 mm |
Diamètre extérieur | 62 mm |
Hauteur | 18 mm |
Variante | Simple effet |
Rondelle logement sphérique | Non |
avec bague de réglage | Non |
Matériau du cage | Acier |
Charge dynamique | 35.5 kN |
Charge statique | 67 kN |
Vitesse limite | 6000 rpm |
Vitesse de référence | 8000 rpm |
38,00 €/ Unitéhors TVA
45,98 €TVA incluse
22 En stock - Date de livraison estimée 05/11/2026