Eriks
FAG

FAG Butée à billes Simple effet 51206

  • ERIKS:11669024
  • Fabricant:4012801162357
Image 1
Ajouter à la liste

21,46 €/ Unitéhors TVA

25,97 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FAG
Série
512
Diamètre intérieur
30 mm
Diamètre extérieur
52 mm
Hauteur
16 mm
Variante
Simple effet
Rondelle logement sphérique
Non
avec bague de réglage
Non
Matériau du cage
Acier
Charge dynamique
23.9 kN
Charge statique
46 kN
Vitesse limite
7300 rpm
Vitesse de référence
8600 rpm
Alternatives
Product Image

SKF Butée à billes Simple effet 51206

  • Eriks:23757322
  • Manufacturer:51206

30,78 €/ Unitéhors TVA

37,24 €TVA incluse

26 En stock - Date de livraison estimée 05/11/2026