18,69 €/ Unitéhors TVA
22,61 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 10/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | FAG |
Série | 512 |
Diamètre intérieur | 25 mm |
Diamètre extérieur | 47 mm |
Hauteur | 15 mm |
Variante | Simple effet |
Rondelle logement sphérique | Non |
avec bague de réglage | Non |
Matériau du cage | Acier |
Charge dynamique | 26.5 kN |
Charge statique | 50 kN |
Vitesse limite | 7500 rpm |
Vitesse de référence | 9800 rpm |
27,26 €/ Unitéhors TVA
32,98 €TVA incluse
20 En stock - Date de livraison estimée 05/11/2026